光
ペットエース透明 抗菌・抗ウイルスタイプ
両面抗ウイルス・抗菌処理で、清潔・安全・安心です。
消毒用アルコール(エタノール)で拭いて使用できます。
アクリルよりも割れにくく安全で燃えにくいです。
角丸タイプなので、飛沫感染防止対策などに便利です。
用途
会社・工場・レストラン・飲食店・旅館での飛沫感染防止対策等に。
サイン・ディスプレイ
機械カバーに。
形状
角丸
厚さ(mm)
3
材質/仕上
PETG樹脂
色
透明
内容量
1箱(5枚)
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全基準に適合しています。
※表面に無機系抗ウイルス・抗菌成分を練りこんでいるので少しスモークがかっています。
※可燃性の為、火炎の近くでの保管や加工作業は行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138045
PCRK-463
600
450
¥
25,250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138054
PCRK-693
900
600
¥
48,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください