光
サインプレート 16
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
表示内容
16
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133565
UP1500-16
359-4869
アクリル
3
66
150
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50133985
UP370A-16
359-9704
アクリルホワイト
2
5.6
30
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください