光
サインプレート 静かに
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
注意喚起に
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
32
表示内容
静かに
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50139120
UP260-5
359-1715
200
60
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50139129
UP260-6
359-3342
60
200
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください