光
サインプレート 消火器
エンビなので設置しやすいです。
用途
注意喚起に
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
表示内容
消火器
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133294
HI750-23
346-9722
192
450
300
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50133809
HI500-23
346-9752
85
300
200
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135446
HI960-23
359-8102
340
600
400
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください