光
サインプレート 禁煙 NO SMOKING
用途
注意喚起に
表示内容
禁煙 NO SMOKING
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133285
HI750-13
1枚
346-8105
1
エンビ
白
192
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
50138350
WMS67-7
1箱(5枚)
359-9695
2
アクリルマット板
メープル
4
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50138359
WMS68-7
1箱(5枚)
360-1258
2
アクリルマット板
ウォールナット
4
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138910
HI280-8
1箱(10枚)
359-1793
1
エンビ
白
37
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141676
WMS1847-7
1箱(5枚)
360-1239
2
アクリルマット板
メープル
20
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141685
WMS1848-7
1箱(5枚)
359-9717
2
アクリルマット板
ウォールナット
20
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください