光
サインプレート 駐車禁止
エンビなので設置しやすいです。
用途
注意喚起に
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
表示内容
駐車禁止
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135455
HI960-4
1枚
359-4968
黄
340
600
400
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138955
HI280-2
1箱(10枚)
344-7579
白
37
280
90
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください