光
サインプレート 立入禁止
用途
注意喚起に
色
白
表示内容
立入禁止
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133310
HI750-8
1枚
344-7524
1
エンビ
192
450
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50135464
HI960-8
1枚
359-1811
1
エンビ
340
600
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138684
UP825-3
1箱(5枚)
359-3364
2
アクリル
49
80
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください