曜日別特売

サインプレート 関係者以外立入禁止

サインプレート 関係者以外立入禁止 - 光

エンビなので設置しやすいです。

用途注意喚起にトラスコ品番359-4923材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ質量(g)340縦(mm)600横(mm)400表示内容関係者以外立入禁止内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50135437HI960-10
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする