光
サインプレート 治療の内容により順番が多少あとさきに~
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
病院の受付に
トラスコ品番
347-1256
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
65
縦(mm)
300
横(mm)
80
表示内容
治療の内容により順番が多少あとさきになる事がありますのでご了承下さい。
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137555
UP400-9
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください