光
サインプレート 自転車置場
ビス穴があるのでしっかり留められます
用途
施設のご案内に
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
69
表示内容
自転車置場
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50140644
UP390-53
346-9723
300
90
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50140660
UP390-54
346-9678
90
300
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください