光
サインプレート 赤矢印
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設のご案内に
トラスコ品番
359-4913
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
90
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
↑
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133380
FS1113-4
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください