光
サインプレート 無地 枠付
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
厚さ(mm)
1
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き
枠
付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133845
FS893-NW
359-8093
ステンレスヘアライン
ステンレスSUS304ヘアライン
シルバー
47
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50133897
LG170-NW
359-3382
真鍮金色メッキ
真鍮
ゴールド
54
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135419
LG880-NW
359-8038
真鍮金色メッキ
真鍮
ゴールド
54
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください