光
サインプレート 無地 テープ付
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
材質
アクリル
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137756
CM1010-T
347-1281
2
26.5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50137765
CM811-T
347-1299
2
24
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137774
UP400-T
359-3393
2
65
¥
3,950
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138709
CM246-T
359-6517
2
40
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141536
UP700-T
344-7599
3
29
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください