光
サインプレート 無地板テープなし
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
お部屋のご案内に
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138018
UP366-N
1箱(10枚)
359-4908
9
60
60
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
50138569
UP357-N
1箱(20枚)
359-6549
6.2
35
70
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141570
UP344-N
1箱(10枚)
346-8118
4
40
40
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141579
UP355-N
1箱(10枚)
359-8081
6.1
50
50
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください