光
サインプレート 白 無地板 テープ付
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
材質
エンビ
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50132926
HI960-T
1枚
359-6537
340
600
400
¥
3,500
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50133879
HI750-T
1枚
359-8123
192
450
300
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135507
HI500-T
1枚
359-4918
85
300
200
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137625
HI240-T
1箱(10枚)
359-6554
31
80
240
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137634
HI350-T
1箱(10枚)
359-9616
69
120
360
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141588
HI280-T
1箱(10枚)
359-8130
39.5
280
90
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください