光
サインプレート 無地板 テープ付
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137905
UP357-T
1箱(20枚)
359-3325
6.5
35
70
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137914
UP366-T
1箱(10枚)
359-9670
9.5
60
60
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138447
UP344-T
1箱(10枚)
359-3396
4.3
40
40
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138456
UP355-T
1箱(10枚)
359-4928
6.6
50
50
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください