光
サインプレート 無地板テープなし
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
お部屋のご案内に
材質/仕上
アクリル
色
白
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133066
UP2000-N
1枚
359-4873
3
107
¥
790
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134518
UP250-N
1枚
344-7543
3
116
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137930
UP153-N
1箱(5枚)
346-8177
2
11.6
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137939
UP2500-N
1箱(5枚)
359-3296
3
71.5
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137948
UP333-N
1箱(5枚)
359-1709
2
2.2
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137957
UP518-N
1箱(5枚)
359-8129
2
23.2
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137966
UP843-N
1箱(5枚)
359-4946
3
150
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137975
UP850-N
1箱(5枚)
346-9697
3
150
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137984
UP918-N
1箱(5枚)
344-7605
2
38.5
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138000
UP188-N
1箱(5枚)
359-3388
3
51.5
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138009
UP318-N
1箱(5枚)
359-3395
2
13.5
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138718
UP388-N
1箱(10枚)
359-1713
3
23
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141606
UP600-N
1箱(5枚)
359-3319
3
10
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141834
UP100-N
1箱(5枚)
359-3362
2
15.5
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141850
UP160-N
1箱(5枚)
359-3353
2
15.5
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください