光
サインプレート 面取りプレート無地
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
白
取付
粘着テープ
仕上
4辺面取り
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133075
MK510-T
344-7538
アクリル
44.8
60
200
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
50133084
MK521-T
346-8178
アクリル白
98.4
160
160
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134527
MK522-T
359-9668
アクリル白
150
200
200
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください