光
サインプレート 白板
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
お部屋のご案内に
トラスコ品番
359-3305
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
15
縦(mm)
120
横(mm)
50
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137650
125N
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください