光
サインプレート 無地板
無地なので様々な目的で使用できます。
用途
お部屋のご案内に
厚さ(mm)
2
色
グレー
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137790
EL257-N
359-6535
アクリルマット板グレー
31
200
60
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
50137799
EL55-N
359-3326
アクリルマット板
6.4
50
50
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137808
EL601-N
346-9665
アクリルマット板グレー
15.5
100
60
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください