曜日別特売

サインプレート 非常口(右へ)

サインプレート 非常口(右へ) - 光サインプレート 非常口(右へ) - 光サインプレート 非常口(右へ) - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途緊急時のご案内に厚さ(mm)2取付粘着テープテープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50138325E510-10359-1738アクリル26.5100
4,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140468S1111-10360-1231ABS樹脂+ステンレス・緑・白51.5109
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140477S1111-8360-1260ABS樹脂+ステンレス・緑・白51.5109
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする