光
サインプレート 締切 CLOSED
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に
取付
粘着テープ
表示内容
締切 CLOSED
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138368
WMS67-3
1箱(5枚)
360-1205
2
アクリルマット板
メープル
4
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138377
WMS68-3
1箱(5枚)
360-1212
2
アクリルマット板
ウォールナット
4
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138517
WMS57-3
1箱(5枚)
360-1202
2
アクリルマット板透明
メープル
3
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138526
WMS58-3
1箱(5枚)
360-1235
2
アクリルマット板透明
ウォールナット
3
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50133940
FS47-3
1枚
346-8108
4
ステンレスSUS304ヘアライン
・ゴールド・シルバー
46
¥
3,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください