光
サインプレート 締切CLOSED
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に
トラスコ品番
344-7602
材質
アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル黒、アルミ特殊加工
色
・シルバー・黒
取付
粘着テープ
質量(g)
9.2
表示内容
締切 CLOSED
内径(mm)
60
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50140556
PL63-3
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください