光
サインプレート 緑 OPEN-CLOSED
チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。
用途
お店や施設の入り口に
トラスコ品番
346-8141
厚さ(mm)
9
材質/仕上
桧、シナベニヤ
色
グリーン
質量(g)
102
縦(mm)
90
横(mm)
220
表示内容
Open-Closed
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133967
H2290-3
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください