サインプレート 本日は終了しました-本日は休ませて頂き~

サインプレート 本日は終了しました-本日は休ませて頂き~ - 光サインプレート 本日は終了しました-本日は休ませて頂き~ - 光

チェーンが付いているのでこのままお店の入り口かけることが出来ます。

用途お店や施設の入り口にトラスコ品番359-1783厚さ(mm)3材質/仕上アクリル質量(g)87縦(mm)100横(mm)220表示内容本日は終了しました-本日は休ませて頂き戴きます内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50134500FG225-6
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする