曜日別特売

サインプレート 白木 営業中-準備中

サインプレート 白木 営業中-準備中 - 光サインプレート 白木 営業中-準備中 - 光

チェーン付きでそのままドアなどに掛けられます。

用途お店や施設の入り口にトラスコ品番359-3309厚さ(mm)9材質/仕上桧、シナベニヤウッド質量(g)100縦(mm)90横(mm)220表示内容営業中-準備中内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133958H2291-1
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする