光
サインプレート 矢印
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
表示内容
矢印
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138578
WMS57-7
360-2807
メープル
3
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138587
WMS58-7
360-1299
ウォールナット
3
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140504
S1111-19
360-2802
・シルバー・赤
51.5
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140520
S1111-20
359-9685
・シルバー・赤
51.5
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください