光
サインプレート 案内
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138289
E510-28
359-4878
アクリル
白
26.5
100
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140346
S1111-28
360-1270
ABS樹脂+ステンレス
・シルバー・黒
51.5
109
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください