曜日別特売

サインプレート 止まれ

サインプレート 止まれ - 光サインプレート 止まれ - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お店や施設の案内に。厚さ(mm)2取付粘着テープテープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50138307E510-27359-3301アクリル26.5100
4,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140389S1111-27360-2801ABS樹脂+ステンレス・シルバー・黄色51.5109
6,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする