光
サインプレート 節煙
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
施設や部屋のご案内に
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
表示内容
節煙
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50139515
UP515-194
359-6545
白
20.5
50
150
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50140434
S1111-36
360-2879
・シルバー・黒・赤
51.5
109
109
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください