曜日別特売

サインプレート 男子用

サインプレート 男子用 - 光サインプレート 男子用 - 光サインプレート 男子用 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途施設や部屋のご案内に取付粘着テープ表示内容男子用テープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50138404PL340-3344-75643アクリル黒、アルミ特殊加工・シルバー・黒72
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138648UP280A-3359-81063アクリル59.5
5,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
50139646UP515-43347-13072アクリル20.5
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする