光
サインプレート 本日休診
病院がどのような状態か知ることができます。
用途
病院の受付か入り口に
トラスコ品番
359-8061
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
51.5
縦(mm)
250
横(mm)
80
表示内容
本日休診
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138675
UP258-12
¥
5,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください