サインプレート 社長室

サインプレート 社長室 - 光

安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。

用途お部屋や施設のご案内に表示内容社長室材質/仕上真鍮仕上腐食エッチング、真鍮金色メッキゴールドトラスコ品番359-9699厚さ(mm)1取付粘着テープ質量(g)68縦(mm)40横(mm)200テープ粘着テープ付き内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133364LG244-220040
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする