光
サインプレート 浴 室
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
お部屋や施設のご案内に
トラスコ品番
360-2861
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ
質量(g)
68
仕上
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
縦(mm)
40
横(mm)
200
表示内容
浴室
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133495
LG244-5
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください