曜日別特売

サインプレート 裏印刷 BS125

サインプレート 裏印刷 BS125 - 光サインプレート 裏印刷 BS125 - 光サインプレート 裏印刷 BS125 - 光サインプレート 裏印刷 BS125 - 光サインプレート 裏印刷 BS125 - 光サインプレート 裏印刷 BS125 - 光サインプレート 裏印刷 BS125 - 光サインプレート 裏印刷 BS125 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ付タイプ粘着縦(mm)50横(mm)120内容量1箱(5枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50138736BS125-11224-918115.4ご使用後は必ず「ボタン」を押して水をお流し下さい。(赤/黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
50138745BS125-13225-072915.4押す PUSH(黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138754BS125-14225-227115.4引く PULL(黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138770BS125-15225-387215.4熱湯にご注意下さい。(赤/黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138779BS125-16225-064215.4ご使用後は必ず「ペダル」を踏んで水をお流し下さい。(赤/黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138788BS125-18225-072223.4冷房中につき開放厳禁(黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138797BS125-19224-443923.4暖房中につき開放厳禁(黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138806BS125-23224-451315.4ゴミを流さないように願います柔らかい紙以外は必ず水をお流し下さい。(黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138815BS125-5225-378715.4柔らかい紙以外はご使用にならないで下さい。(黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138824BS125-8225-385415.4ゴミを流さないようにお願いします。(黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50138840BS125-9225-382215.4ハンドルは必ず「手」でお願いします。(赤/黒文字)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする