曜日別特売

ニュースイングプレート(正面付タイプ)

ニュースイングプレート(正面付タイプ) - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。トラスコ品番225-0655厚さ(mm)15材質/仕上アルミ押出型材、エンビ質量(g)200タイプビス止めタイプ縦(mm)80横(mm)266取付け方法ビス止めタイプ表示内容無地内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133127NP4265
4,500
4,498
4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする