曜日別特売

サインプレート 真鍮メッキ LG880

サインプレート 真鍮メッキ LG880 - 光サインプレート 真鍮メッキ LG880 - 光サインプレート 真鍮メッキ LG880 - 光サインプレート 真鍮メッキ LG880 - 光サインプレート 真鍮メッキ LG880 - 光サインプレート 真鍮メッキ LG880 - 光サインプレート 真鍮メッキ LG880 - 光サインプレート 真鍮メッキ LG880 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上真鍮ゴールド取付粘着テープ付質量(g)57タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)80横(mm)80取付け方法貼付タイプ(テープ付)内容量1枚
全17種類を絞り込む
表示内容
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50135227LG880-1224-1344社長室
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135236LG880-2224-4418事務室
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135245LG880-6225-0690更衣室
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135254LG880-7224-4501浴室
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135270LG880-8224-9201禁煙
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135279LG880-9224-6049押 いらっしゃいませどうぞ
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135288LG880-11224-2871OFFICE
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135297LG880-12224-2837PRIVATE
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135306LG880-13225-2223TELEPHONE
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135315LG880-15225-0704NOSMOKING
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135324LG880-21225-3805
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135340LG880-22224-6077女マーク
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135349LG880-23225-5385男マーク
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135358LG880-24224-6008女マーク
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135367LG880-25224-2827男マーク
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135376LG880-26224-9258女マーク
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135385LG880-10224-7579引 ありがとうございました
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする