光
ニュースイングプレート(持ち出しタイプ)
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
表示内容
無地
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133100
NP4195
1枚
224-6181
アクリル、アルミ
427
153
195
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50133109
NP4272
1個
224-2919
アルミ押出型材、ポリカ
200
82
272
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50133118
NP4300
1個
224-7578
アルミ押出型材、ポリカ
200
83
300
¥
9,750
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください