光
サインプレート 真鍮メッキ LG1112
(1件のレビュー)
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
真鍮
色
ゴールド
取付
粘着テープ付
質量(g)
120
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
110
横(mm)
110
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
表示内容
選択してください
TOILET
女マーク
男マーク
男女マーク
身障者マーク
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134728
LG1112-3
224-4472
TOILET
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
50134737
LG1112-7
224-9220
男マーク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134746
LG1112-8
224-4450
女マーク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134755
LG1112-9
224-7576
男マーク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134764
LG1112-10
224-7673
女マーク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134780
LG1112-11
224-9198
男女マーク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50134789
LG1112-12
224-4500
身障者マーク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください