曜日別特売

サインプレート 真鍮メッキ LG616

サインプレート 真鍮メッキ LG616 - 光サインプレート 真鍮メッキ LG616 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上真鍮ゴールド取付粘着テープ付質量(g)33タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)60横(mm)60取付け方法貼付タイプ(テープ付)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133705LG616-9225-0644赤矢印
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
50133714LG616-12225-2265禁煙 Thank you
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする