光
サインプレート 給湯室
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋や施設のご案内に。
厚さ(mm)
1
取付
粘着テープ
表示内容
給湯室
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
色
質量(g)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133355
LG244-18
360-1287
真鍮
ゴールド
68
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50134676
KS523-27
344-7615
ステンレスSUS304
シルバー
89
腐食エッチング
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください