サインプレート 浴槽内でタオルを使わないで下さい

サインプレート 浴槽内でタオルを使わないで下さい - 光サインプレート 浴槽内でタオルを使わないで下さい - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途ホテルや銭湯の注意喚起に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)32表示内容浴槽内でタオルを使わないで下さいテープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50139190UP260-26346-967920060
4,650
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
50139199UP260-27346-968960200
4,650
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする