光
サインプレート 来客中-空室(マグネット付)
標示部分を一部隠せるので、これ1つで部屋の状況を外に伝えることが出来ます。
用途
会社などで室内のご案内に
トラスコ品番
347-1303
厚さ(mm)
6
材質/仕上
ステンレス、アルミ特殊仕上げ
色
シルバー
取付
マグネット
質量(g)
108
縦(mm)
50
横(mm)
150
表示内容
来客中-空室
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135568
PL51M-4
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください