光
サインプレート 非常ベル
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
出入口やトイレのご案内に
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
表示内容
非常ベル
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50139768
UP155-4
1箱(5枚)
346-9694
20.5
150
50
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50132935
UP730-13
1枚
359-9641
5.6
70
30
¥
160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください