光
サインプレート 来客中
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途
室内の状況を外に伝える為に
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
表示内容
来客中
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50140608
UP144-3
359-4870
14
140
40
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50141615
UP123-3
359-1772
9.5
120
30
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください