光
サインプレート 清掃当番
当番を一目で分かるようにします。
用途
当番を分かりやすくする為に
トラスコ品番
347-1300
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
14
縦(mm)
140
横(mm)
40
表示内容
掃除当番
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50140574
UP144-19
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください