サインプレート 逆三女

サインプレート 逆三女 - 光サインプレート 逆三女 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お手洗や更衣室などのご案内に厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスSUS304シルバー取付粘着テープ仕上腐食エッチング縦(mm)110横(mm)110テープ粘着テープ付き内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133319FS1113-8359-3359ステンレスSUS304ヘアライン90逆三角女性
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
50133328KS1114-8347-1324ステンレスSUS304鏡面93逆三角女
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする