サインプレート 男・女マーク

サインプレート 男・女マーク - 光サインプレート 男・女マーク - 光
用途お手洗や更衣室などのご案内に仕様アクリルマット透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリルマット板取付粘着テープ質量(g)27縦(mm)100横(mm)100表示内容男女マークテープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50141719WMS1007-3360-2883メープル
6,750
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141728WMS1008-3360-1269ウォールナット
6,750
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする