サインプレート 更衣室

サインプレート 更衣室 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番346-8182材質ステンレスSUS304ヘアライン厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスSUS304ヘアラインシルバー取付粘着テープ質量(g)47仕上腐食エッチング縦(mm)80横(mm)80表示内容更衣室テープ粘着テープ付き内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50133800FS893-6
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする