光
サインプレート 逆三男
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304
色
シルバー
取付
粘着テープ
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
110
横(mm)
110
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50133337
FS1113-7
359-6550
ステンレスSUS304ヘアライン
90
逆三角男性
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50133346
KS1114-7
359-6534
ステンレスSUS304鏡面
93
逆三角男
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください